クロダルマ
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブラック
ネイビー
シルバー
ブラック
モスグリーン
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14955748
品番
25906
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。長袖ポロシャツと半袖ポロシャツには両脇に消臭テープ採用しております。
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
81
素材
ポリエステル100%(トリコット)