曜日別特売
258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958347

258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958347
258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958347
258921 高視認長袖ジャンパー クロダルマ 14958347

高視認長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード14958347品番258921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

高視認性安全服クラス2を取得したオレンジ長袖ジャンパーです。前後、腕部に反射テープを施し視認性をさらに強化し、暑さ対策のサイドファン仕様、保冷剤ポケットも装備しています。

ネイビーサイズS胸囲(cm)116着丈(cm)64裄丈(cm)77素材ポリエステル100%(高密度タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする