クロダルマ
高視認長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
色
オレンジ
ネイビー
オレンジ
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14958469
品番
258921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
高視認性安全服クラス2を取得したオレンジ長袖ジャンパーです。前後、腕部に反射テープを施し視認性をさらに強化し、暑さ対策のサイドファン仕様、保冷剤ポケットも装備しています。
色
オレンジ
サイズ
3L
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
89
素材
ポリエステル100%(高密度タフタ)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。