クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
アーミーグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14959257
品番
258931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。