258931 長袖ジャンパー クロダルマ 14959336

258931 長袖ジャンパー クロダルマ 14959336
258931 長袖ジャンパー クロダルマ 14959336

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
シルバー
内容量1着注文コード14959336品番258931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。

シルバーサイズLL胸囲(cm)128肩幅(cm)49袖丈(cm)61.5着丈(cm)70素材ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする