クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 長袖 空調ウェア・服
ハーネス対応長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14959467
品番
258941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
高所での安全な作業をサポートするハーネス対応の長袖ジャンパー。サイドファン仕様、保冷剤ポケット装備でより快適な作業ができます。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55.5
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル65%、綿35%(ツイル)(ACコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。