クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
ベスト&保冷剤セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
S
注文コード
14960280
品番
26534-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
夏の作業を快適にする背中と両脇に保冷剤用ポケットを装備したストレッチ性、通気性に優れた保冷剤専用メッシュベストです。
成分
(保冷剤):水、高吸水性ポリマー、防腐剤
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
80〜88
身長(cm)
155〜165
素材
メッシュベスト:ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)
注意
※「保冷時間」は保冷剤を冷凍庫内で24時間置き凍らせ、恒温恒湿機を使用し、保冷剤を温度35℃、湿度65%の環境下での温度変化を肌面側で測定した時間になります。
※冷凍時間は冷凍庫温度、状況により異なります。
※着用条件、環境の違いに応じて冷却時間が異なります。
※袋は破らず、このままご使用ください
※食べられません
※冷凍庫で完全に凍らせて使用ください
※肌面を体側に向けてご使用ください
※繰り返しご使用になれます
※平らに凍らしてください
※乱条に扱わないでください