D.GROW(ディー・グロー)
D.GROW(ディー・グロー)の ワーキングウェア
D.GROW(ディー・グロー)の ボトムス
D.GROW(ディー・グロー)の 春夏 ボトムス
ハイブリッドニッカカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14960621
品番
DG133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐久性の高い本体と伸縮性に優れた膝下切替部、軽量でゆったりしたシルエットとストレッチ性、快適さを追求したハイブリッドニッカーゴパンツです。
色
シルバー
サイズ
LL
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
90〜98
素材
身頃部分・ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)目付(110g/m
2
)、膝下切替部分:ポリエステル95%/ポリウレタン5%(ベア天)目付(150g/m
2
)