曜日別特売
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129

HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129
HK-015-DGR 折りたたみテント サンシェルター SIS 14961129

折りたたみテント サンシェルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ダークグリーン
内容量1個注文コード14961129品番HK-015-DGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

折り畳み式の簡単組み立て!パタパタ開いてわずか60秒で簡単設営。
幅200cm、底面シートの長さが195cmで広々サイズ。足を伸ばしても余裕の広さ。
テント下部には通気性抜群のメッシュ窓付。
自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。
紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。
コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。

セット内容本体×1、自在ロープ×3、ペグ×9、収納袋×1材質ポリエステル質量(kg)3ダークグリーンサイズ(cm)幅200×奥行き195×高さ160(底面シート含む)収納時寸法(cm)幅112×奥行き12×高さ12
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする