折り畳み式の簡単組み立て!パタパタ開いてわずか60秒で簡単設営。幅200cm、底面シートの長さが195cmで広々サイズ。足を伸ばしても余裕の広さ。テント下部には通気性抜群のメッシュ窓付。自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。