MROCAT
MROCATの 封筒
MROCATの 宅配/ビジネス封筒
ビジネス封筒A4ホワイト【250枚】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(250枚)
注文コード
14961470
品番
C0103
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
A4サイズ等が入るビジネス封筒です。
蓋側に封緘テープ付き。
開封ガイド線付きで、引っ張るだけで開封でき便利です。
マチがあり薄手のカタログ等にも対応!
大容量250枚
用途
A4サイズの書類、カタログ等の送付用として。
仕様
テープ開封テープ・封緘テープ付、郵便番号欄なし、ポケット無し
材質
コート紙
寸法(mm)
323×229+52
色
ホワイト(無地)
サイズ
A4収納
坪量(g/m
2
)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません