シンワ
シンワの ラップ・消耗品・食品包材
シンワの 紙皿・ドリンク関連商品
シンワの 紙皿
WAVEでこぼこスマートプレート 丸型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
14961488
品番
MG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
水・油に強気!電子レンジOK!余分をカット!ウェーブ加工の使い捨て紙食器。麦わらやサトウキビの繊維を主原料とし、環境負荷に考慮した無漂白紙皿です。
用途
使い捨て 食器 皿 紙皿 容器 アウトドア バーベキュー キャンプ パーティー
材質
麦・バカス
サイズ(cm)
約20
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190039
バイオマス配合率(%)
95