※サンプル画像

LD-304 クルピカ スジ塗り 120周×3巻入 Life-do.Plus 14961716 LD-304 クルピカ スジ塗り 120周×3巻入 Life-do.Plus 14961716

クルピカ スジ塗り 120周×3巻入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3巻) 注文コード14961716 品番LD-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

160mm幅用スペアテープ、長尺120周巻き仕様、1パック3巻入。一般的な90周巻きと比較して、33%も長いおトクな120周巻き。交換頻度も下がります。繊維の間に入り込むスジ塗り粘着加工。きれいにカットしやすいマイクロミシン目を採用。転がす方向を示す矢印印刷入り。幅160mm×芯内径38mmの同サイズであれば、どのメーカーの粘着ローラーにも使用可能。コロコロ転がして簡単にゴミを取ることができます。

用途スジ塗り(カーペット用) 仕様矢印印刷あり 材質 容量実測平均17.94m巻(120周) 寸法(幅W×長さL)(mm)160×120 巻芯径(Φmm)38 使用場所リビング・部屋の床 カット形状マイクロミシン目 粘着タイプ普通粘着 商品タイプスペアテープ 巻数(m)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする