129302 EU. スクエア.ラミネートーN        RED ルートート 14962258 129302 EU. スクエア.ラミネートーN        RED ルートート 14962258 129302 EU. スクエア.ラミネートーN        RED ルートート 14962258

EU. スクエア.ラミネートーN RED

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14962258 品番129302
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

艶感のあるラミネート加工。雨や汚れを拭き取りやすいラミネート素材は清潔に保ちやすくおすすめです。

RED 質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×35×18 素材表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 底板:ベルポーレン ドットボタン ポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする