ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
CJ.デリ.ルフル.Panda-A Charcoal
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14962310
品番
248601
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
パンダデザインがかわいい!素材をフル活用したルートート「ルフル」サラリとした手触りは暑い季節にもベタつかず、快適。ニットなのにハリがあり、自立するのも魅力です。
色
Charcoal
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×23×11
素材
ポリエステル、ポリウレタン
ポケット
外側1箇所、内側1箇所