ベルトパーテーション BELPA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14966360 品番 BLP-506A
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

業界最長の6mロングストローク
急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。

用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに 質量(kg)8 高さ(mm)840 ベルト長さ(m)6 ベルト色 ベース径(Φmm)350 色(本体)シルバー 支柱径(Φmm)63
関連資料:(0.44MB)(3.01MB)
注意
※屋内仕様※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする