Reelex
Reelexの パーティション
Reelexの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーション BELPA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14966369
品番
BLP-506B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
業界最長の6mロングストローク
急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途
人の流れの誘導や立入制限の区分けに
質量(kg)
8
高さ(mm)
840
ベルト長さ(m)
6
ベルト色
青
ベース径(Φmm)
350
色(本体)
シルバー
支柱径(Φmm)
63
関連資料:
(0.44MB)
(3.01MB)
注意
※屋内仕様
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません