ホワイトバリーン
ホワイトバリーンの 袋・ラッピング用品
ホワイトバリーンの 紙袋
ホワイトバリーンの 角底袋/マチ付き袋
クラフト紙製マチ付き大型紙袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1式(100枚)
注文コード
14966929
品番
SKPB-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。
低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。
安心・高品質の日本製。
用途
段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋
寸法(mm)
435×525×220(仕上長×胴幅×底幅/平置)
構造
クラフト紙2層
坪量(g/m
2
)
75
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×305×435、220×305×295(段ボール規格換算)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません