曜日別特売
AL-SBS-6M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SBS-6M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967349
AL-SBS-6M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967349
AL-SBS-6M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967349
AL-SBS-6M アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUT 14967349

アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)寸法C(mm)38サイズ標準注文コード14967349品番AL-SBS-6M
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。
鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。
軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。

材質A6061質量(kg)0.5サイズ標準寸法H(mm)21.6寸法A(mm)75寸法F(mm)3.5寸法D(mm)7.94寸法E(mm)3寸法B(mm)26寸法C(mm)38寸法I(mm)M8寸法J(mm)12.68寸法G(mm)38.1寸法K(mm)-

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする