※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFC09-S6-90L 1NT 両面取りカッター THECUT 14967568 DFC09-S6-90L 1NT 両面取りカッター THECUT 14967568

両面取りカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 柄径(Φmm)6 刃数1 注文コード14967568 品番DFC09-S6-90L 1NT
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・柄径・刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。
表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。
専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。

刃数1 全長(mm)90 切刃形状1枚刃 柄径(Φmm)6 面取角度45° 外径(Φmm)最大9 最小加工径(Φmm)(表)6、(裏)8 最大C面(表)2.3、(裏)1.18 有効刃径(Φmm)最大8.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする