※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHEM2S-S 11.0 ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUT 14967997 IHEM2S-S 11.0 ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUT 14967997

ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)80 注文コード14967997 品番IHEM2S-S 11.0
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法Lなど29種類から選べます 他の種類を見る

新コーティングにより
更に高速加工が可能。
更に工具寿命が大幅UP。

材質HSS-CO(コバルトハイス) 寸法L(mm)80 寸法D(Φmm)11 表面処理S3(AlCrN) 寸法l(mm)30 加工溝、側面 寸法d(Φmm)12 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする