※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14968320
品番
MSSC SAE7/8-14-34
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
135
寸法d(mm)
25
寸法L1(mm)
100
止ねじ
MSP-2.5S
寸法L2(mm)
14.5
寸法d1(mm)
20.5
寸法d2(mm)
24
寸法d3(mm)
34
レンチ
MFT-8
適合インサート
面取り用:MT-DC0727-15°-R0.15、ザグリ用:MT-CC060204L