※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 面取りカッター
THECUTの カッター(カウンターシンク)
シート面カッター SAE規格用 MSSC-SAE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14968356
品番
MSSC SAE1’5/8-12-58
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
32
寸法L1(mm)
100
止ねじ
MST-4S
寸法L2(mm)
20
寸法d1(mm)
39.2
寸法d2(mm)
43.55
寸法d3(mm)
58
レンチ
MFT-15
適合インサート
面取り用:MT-DC1135-R0.15、ザグリ用:MT-CC09T304L