※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSC UNF1'1/16-12 ポートNo.12 シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUT 14968408 MSSC UNF1'1/16-12 ポートNo.12 シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUT 14968408 MSSC UNF1'1/16-12 ポートNo.12 シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF THECUT 14968408

シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14968408 品番 MSSC UNF1'1/16-12 ポートNo.12
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減

寸法L(mm)150 寸法d(mm)32 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)20±0.05 寸法d1(mm)24.9 寸法d2(mm)29.2 寸法d3(mm)40 レンチMFT-15/MFT-9 締付ねじMST-4S/MST-3S 適合インサート面取り用:MT-DC1135-R0.15、ザグリ用:MT-CC080204L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする