曜日別特売
00442603 トパック ゴミ袋C オザックス 14969300

トパック ゴミ袋C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)45
厚さ(mm)0.015
寸法(mm)650×800
内容量1冊(30枚)注文コード14969300品番00442603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

引っ張り強度の高いHDPEタイプです。
10枚一束で入っているので個分けして使えます。
厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤード、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評のゴミ袋です。

用途
外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農場、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
容量(L)45厚さ(mm)0.015材質高密度ポリエチレン(HDPE)寸法(mm)650×800アズワン品番65-1923-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする