トパック ゴミ袋T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 14969345 品番 00442646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3層タイプなので引張り・つき刺し強度が強いです。
10 枚一束で入っているので個分けして使えます。
厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤード、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評のゴミ袋です。

容量(L)90 厚さ(mm)0.04 用途外食、小売、食品工場、印刷パッケージ、メディカル、工場、農場、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード 材質HD+LD+HD 寸法(mm)900×1000 アズワン品番65-1923-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする