オザックス
オザックスの 袋
オザックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オザックスの 規格袋
GOトパックポップアップポリ袋 エコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
14969406
品番
00425880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
食品やパンを入れるのに最適なポリ袋です。
ポップアップタイプなので一枚ずつスムーズに取り出せます。
壁などのフックにかけてご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
M
用途
厨房、サニタリー、レジ周り、バックヤード、外食、食品工場、ホテル、シネコン、給食業界
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
1000
アズワン品番
65-1923-32