オザックス
オザックスの ラップ・消耗品・食品包材
オザックスの 食品容器
オザックスの 弁当容器
ECO ミールボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(100個)
注文コード
14969467
品番
00460823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エコに特化した環境配慮型お弁当容器です。
プラスチック製と変わらない強度ながら、自然な色合いでエコを演出します。
本体と蓋の分離型なので、盛付け作業性アップ!
種別
蓋
材質
紙+内面PEラミ
寸法(mm)
220×170×30
色
柄物
料理・シーン
お弁当
注意
※こちらの商品は蓋のみです。別売り「ECOミールボックス本体」とセットでの使用を推奨しています。