オザックス
オザックスの 掃除用具
オザックスの スポンジ
オザックスの スポンジたわし
GO 抗菌カラーたわし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
14969537
品番
00382666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
研磨剤付のナイロン不織布、黄色の抗菌ウレタンスポンジの両面タイプです。
異物混入防止カラーです。
カラーコントロールにも適しています。
厨房などでご利用いただくのに好評のたわしです。
用途
外食、小売、工場、ファーストフード
材質
ナイロン不織布 抗菌ウレタンスポンジ
寸法(mm)
75×115
色
イエロー
適合用途
食器・調理器具洗い
繰り返し・詰め替え
対応