オザックス
オザックスの 袋
オザックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オザックスの 規格袋
片手で簡単取り出しポリ袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
14969738
品番
00465124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
場所を取らずに簡単にフックにかけて取り付けられる便利なポリ袋です。
2 枚摘みを防ぐつまみやすい「折返し」付です。
カバー付で清潔です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
サイズ(号)
10
用途
レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
200