オザックス
オザックスの 袋
オザックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オザックスの 規格袋
片手で簡単取り出しポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
14969747
品番
00465125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
場所を取らずに簡単にフックにかけて取り付けられる便利なポリ袋です。
2 枚摘みを防ぐつまみやすい「折返し」付です。
カバー付で清潔です。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
サイズ(号)
11
用途
レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用
色
半透明
種類
平袋
入数(枚)
200