ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 14969799 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。

用途
折板屋根用
ワンサイドボルト・折板ボルト
材質6ナイロン 全長(mm)47 グレー サイズ8mm(5/16)用 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-40 適合ボルト7.6〜8mm
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ボルトサイズを確認し施工してください。
※ボトルにペンキや錆などが付着することで使用できない場合もあります。
※取付時過度な叩きは破損の原因になります。
※ボルトが錆びサイズが合わない場合はコーキング材を使用し施工をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14969790
2024-11-09
用途:
スチール車庫の屋根に使用しました。

値段も手頃で使いやすかったですが、シリコンを注入しなければいけませんが適量とするのに慣れが必要です。目安があると良いかな!

2025-04-25
用途:
雨漏り屋根補修
有限会社atパッケージ 様 (製造業)

安い・使いやすさは普通
他店と比べて非常に安価で助かります。
初めての使用なのであとは耐久性があれば問題なしです。

対象商品:
14969790
2024-03-24
用途:
塗装後錆防止の為
石田塗装 様 (建設業・工事業)

ゴムハンマーで叩く程度では砕けたり突き抜けたりしないくらい丈夫だったので十分。

対象商品:
14969790
2023-12-24
用途:
折板屋根に使用
株式会社もりぞう 様 (建設業・工事業)

取付けは簡単でした。ボルト長さに対して、少し大きいサイズにした方が取付け易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
14969808
2023-11-28
用途:
屋根の塗装修理
その他業種

従来品より手ごろな価格、材質も頑丈で、手にかかりやすいため作業性にも優れた商品だと思います!

2人が参考にしています
対象商品:
14969799
2023-10-05
用途:
塗装作業時
株式会社トーソー 様

前に注文したものより下の部分がでこぼこしていたので少し気になりましたが、価格が安かったので満足です!

対象商品:
14969790
2023-08-16
用途:
ボルトキャップ劣化の為、交換
建設業・工事業

特に問題なく使用できました。耐久性はわかりませんが、コスパが良いので使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする