曜日別特売
#4 剪定鋏 フェルコ 14970097

剪定鋏

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1丁注文コード14970097品番#4
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アジャスタブルセンターナットとクッション・ショックアブソーバーを省き、軽量化を図ったモデルです。
FELCO2同様、厚みのある受刃を採用しており、プロユースに適しています。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。

用途
プロユースに適しています。
全長(mm)210質量(g)220
注意
※受刃の交換にはポンチ・金槌が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする