剪定鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14970194 品番#31
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。

用途利き手を問わずご使用いただけます。 全長(mm)210 質量(g)225 切断目安(Φmm)25(生木の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする