倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム
ゴムパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14970359
品番
SM-Z3012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン
座金一体型でワッシャも不要。
天吊り工事の作業性が大幅に向上します。
ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
仕様
外周4箇所に溝入り
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
14
材質(ゴム)
耐候性合成ゴム
適合用途
防振
適合ボルト
M:12、W:1/2
商品説明動画
参考になった