ANEX
ANEXの バイス/クランプ/ハンドプレス
ANEXの バイス
ANEXの その他バイス
ラバーグリップ強力ピンバイス(収納式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14971339
品番
No.98-RST
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
用途
細かなサイズの穴あけ、バリ取りに
材質
先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE
全長(mm)
102
質量(g)
51
適合ドリル径(mm)
0.1〜3.2