ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピックアップツール
マグキャッチPICO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14971348
品番
No.416-R
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
業界最小のマグキャッチ!
用途
着磁、脱磁などに
材質
本体:PC 磁石:ネオジム磁石
質量(g)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
12×9.8×9.4
適合ドリル径(mm)
1.8〜3.0