ユニラムRC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14971418 品番14180-003850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

圧力補正機構付ドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。
大きなフィルターと強力な乱流を発生するターボネット構造が、目詰まりをしっかりと防止します。
潅水および液肥量の高い均一性が要求される時や、傾斜地での潅水に最適です。

用途灌水用資材 肉厚(mm)チューブ:1.2 1巻長さ(m)200 チューブ外径(Φmm)17 チューブ内径(Φmm)14.6 水圧適合:0.5〜4.0bar 吐出量(L/H)2.3 間隔(m)ドリッパー:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする