ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ホース/チューブ
ネタフィムの 散水・かん水チューブ
ストリームラインX80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻長さ(m)
200
注文コード
14971506
品番
16384-000057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
1巻長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途
灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:0.2
1巻長さ(m)
200
チューブ外径(Φmm)
16.6
チューブ内径(Φmm)
16.2
吐出量(L/H)
1.05
間隔(m)
ドリッパー:0.1