ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの スプリンクラー
ネタフィムの ドリッパー
圧力補正・水ダレ防止付きウッドペッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
LCNL
色
黒
注文コード
14971619
品番
21020-001400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧力補正付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。0.15bar以下の水圧で水だれが停止します。
用途
灌水用資材
色
黒
タイプ
LCNL
圧力
停止:0.15bar
水圧
適合:1.0〜4.0bar
吐出量(L/H)
4