ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
スタートコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972039
品番
32500-004400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途
灌水用資材
適合
ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど
寸法(mm)
17
タイプ
オスネジ
寸法(inch)
1/2