ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
Y型スタートコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972057
品番
32500-004600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ユニラム17・ラム17・ドリップライン用の継手です。ポリエチレンパイプ16mmにも利用可能です。
用途
灌水用資材
適合
ユニラム17・ラム17・ドリップライン
寸法(mm)
17
タイプ
オスネジ
寸法(inch)
3/4