ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
フレアコネクタースタート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
14972258
品番
32500-027670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途
灌水用資材
適合
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)
16
タイプ
オスネジ
寸法(inch)
1/2