アクアネットプラス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様3/4”F 12〜40V DCラッチ式 タイプDCラッチ式 注文コード14972346 品番34500-001000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)です。排水を含むあらゆる水で作動します。少ない電力で稼働し、ケーブルを長く延長できます。流量制御はどのモデルでも可能です。

用途灌水用資材 仕様3/4”F 12〜40V DCラッチ式 タイプDCラッチ式 寸法(inch)3/4"F 動作圧(bar)0.2〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする