ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの 散水・かん水タイマー
アクアプロ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972434
品番
37000-001500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
灌水コントローラー付きの灌水バルブです。指定したプログラムで自動灌水が行えます。
用途
灌水用資材
電圧(V)
12〜40 DC
寸法(inch)
1”F
水圧
範囲:0.2〜10.0bar