ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ホース/チューブ
ネタフィムの 散水・かん水チューブ
PEパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972486
品番
40500-004300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途
灌水用資材
寸法(mm)
16
色
黒
長さ(m)
100
肉厚(mm)
1
1巻長さ(m)
100
グレード
4
適合温度(℃)
0〜60
外径(mm)
16
内径(mm)
14