ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
SDコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972660
品番
63000-014300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44
販売価格(税別)
¥
40
バスケットに入れる
ヘッドとチューブとの間に装着することで、水の分散を抑え均一な散水を実現します。
用途
灌水用資材
色
赤
寸法(m)
散水直径スウィベル:7.5
散水量(L/時)
SD付き:70、SDなし:120