クールネットプロヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14972687 品番 63100-052000
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ブリッジのないデザインの吊り下げ式マイクロスプリンクラーです。散水量は2タイプ選択できます。4方向型散霧(止水用プラグで1〜3方向散霧も可)が可能です。ブリッジのないデザインにより、ぼた落ちを軽減しました。

用途灌水用資材 ライトグリーン 寸法(m)散水直径:1.5 水圧範囲:3.0〜5.0bar 散水量(L/分)22 粒子径(μm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする