ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの スプリンクラー
ネタフィムの スプリンクラー本体
バイブロネットUDヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972775
品番
64300-001000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
発芽・育苗床用の低流量マイクロスプリンクラーです。先端チップの振動によって作られる微小な水滴によるソフトな散水です。適切に配置することによって、均一な灌水ができます。
用途
灌水用資材
色
ノズル:青
寸法(m)
散水直径:4
水圧
適合:3bar
散水量(L/分)
40
注意
※ヘッドのみの商品です