ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの 液肥混入器/フィルター/補修部品
120メッシュディスクセット赤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972784
品番
70620-001115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途
灌水用資材
適合
アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)
色
赤
タイプ
ショート
メッシュ
120
寸法(inch)
1”&1 1/2”